Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD746 TO-3PN THT TRANSISTOR PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bd746_inchange.pdf
bd746_inchange.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-1001405999
Hersteller:
     INCHANGE
Herst.-Nr.:
     BD746
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR PNP
  • Kollektor-Emitter-Spannung: -45 V
  • Kollektor-Base-Spannung: -50 V
  • Kollektorstrom: -20 A
  • Verlustleistung: 115 W
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO-3PN
Technologie:
TRANSISTOR PNP
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,676*
€ 0,80444
pro Stück
ab 48 Stück
€ 0,606*
€ 0,72114
pro Stück
ab 49 Stück
€ 0,553*
€ 0,65807
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.