Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BU2508D TO-3PN THT TRANSISTOR NPN MIT DÄMPFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bu2508d_inchange.pdf
bu2508d_inchange.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-1003133145
Hersteller:
     INCHANGE
Herst.-Nr.:
     BU2508D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR NPN MIT DÄMPFER
  • Kollektor-Emitter-Spannung: 700 V
  • Kollektor-Base-Spannung: 1500 V
  • Kollektorstrom: 8 A
  • Verlustleistung: 125 W
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO-3PN
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
TRANSISTOR NPN MIT DÄMPFER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
30 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,198*
€ 1,42562
pro Stück
ab 90 Stück
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.