Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIP49 TO220 THT TRANSISTOR NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tip47_48_49_50_cdil.pdf
tip47_48_49_50_cdil.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-1004149
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     TIP49
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR NPN
  • Kollektor-Emitter-Spannung: 350 V
  • Kollektor-Base-Spannung: 450 V
  • Emitter-Base-Spannung: 5 V
  • Kollektorstrom: 1 A
  • maximaler Kollektorstrom: 2 A
  • Verlustleistung @Ta=25 °C: 2W
  • Betriebstemperatur: -65 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO220
Technologie:
TRANSISTOR NPN
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,114*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 79 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 81 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.