Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N7002K SOT23 SMT N-CHANNEL POWER MOSFET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2n7002k_hottech.pdf
2n7002k_hottech.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-1007002
Hersteller:
     Hottech Semiconductor
Herst.-Nr.:
     2N7002K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet sot23
mosfet
  • Technologie: N-CHANNEL POWER MOSFET
  • Details: Plastic-Encapsulate
  • Details: ESD protected
  • Drain-Source-Spannung: 60 V
  • Drain-Gate-Spannung: 60 V
  • Gate-Source-Spannung: +/-20 V
  • Drainstrom: 340 mA
  • max. Drainstrom: 800 mA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 0,35 W
  • Drain-Source-Durchlasswiderstand: 1,1 Ohm
  • max. Eingangskapazität: 40 pF
  • Sperrverzug: 26 nS
  • Einschaltzeit: 3 nS
  • Betriebstemperatur: -65 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOT23
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
N-CHANNEL POWER MOSFET
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
3000 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0119*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0119*
€ 0,01416
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.