Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD4069UBE DIP-14 THT CMOS HEX INVERTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cd4069ub_texas.pdf
cd4069ub_texas.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-1904069
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4069UBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Inverter-IC
NOT-Gate
NOT-Gatter
  • Technologie: CMOS HEX INVERTER
  • Versorgungsspannung: 3 - 18 V
  • Verlustleistung @ 55 - 100 °C: 500 mw
  • Betriebstemperatur: -55 - 125 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-14
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
CMOS HEX INVERTER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1000 Stück
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 0,91*
25
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,35*
€ 0,92*
Lager 8802
1200
10
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,31*
€ 1,00*
1 Tag
2766
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,35*
€ 1,27*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,50*
€ 1,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.