| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8802-2000014 Herst.-Nr.: SN74HC14N EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Technologie: LOGIK IC HEX SCHMITT INVERTER
- Herstellerbezeichnung: U74HC14L-D14-T
- Details: HIGH-SPEED CMOS LOGIC HEX INVERTING SCHMITT TRIGGER IC
- Versorgungsspannung: 2 - 6 V
- max. Eingangsspannung: 0 - 6 V
- Ausgangsspannung: 0 - 6 V
- Ausgangsstrom: +/-25 mA
- Eingangskapazität: 3 pF
- Betriebstemperatur: -40 - 85 °C
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gehäuse: | DIP-14 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | LOGIK IC HEX SCHMITT INVERTER | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 25 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: inverter ic, 74HC, 74HC Logic, 74HC Logik, HC Logic, 74HC14, SN74HC14N |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |