| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8802-2000021 Herst.-Nr.: SN74HC21N EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Technologie: LOGIK IC DUAL 4-INPUT AND GATE
- Details: High-Speed CMOS Logic Dual 4-Input AND Gate
- Versorgungsspannung: 2 - 6 V
- Eingangsspannung High level: 1,5 - 4,2 V
- Eingangsspannung Low level: 0,5 - 1,8 V
- Eingangsspannung: 0 V - Vcc
- Ausgangsspannung: 0 V - Vcc
- Betriebstemperatur: -55 - 125 °C
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gehäuse: | DIP-14 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | LOGIK IC DUAL 4-INPUT AND GATE | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 25 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |