| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-2098000004 Herst.-Nr.: 74HC04D,653 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: LOGIK IC HEX INVERTER
- Versorgungsspannung: 2 - 6 V
- Eingangsspannung: 0 - 6 V
- Verlustleistung: 500 mW
- Betriebstemperatur: -40 - 125 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | SOP14 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | LOGIK IC HEX INVERTER | Montageart: | Oberflächenmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 2500 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2500 | | Frei Haus | ab € 0,0608* | € 0,0811* | | | | | 44 Tage | | | 2500 | | Frei Haus | ab € 0,0721* | € 0,1065* | | | | Lager 8802 | | | | 50 | | € 7,00* | ab € 0,0568* | € 0,1512* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,0983* | € 0,4822* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|