| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-2098000238 Herst.-Nr.: CD74HC238M EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: LOGIK IC 3 TO 8 LINE DECODER
- Details: High-Speed CMOS Logic 3- to 8-Line Decoder/Demultiplexer Inverting and Noninverting
- Versorgungsspannung: 2 - 6 V
- Eingangsspannung H level: 1,5 - 4,2 V
- Eingangsspannung L level: 0,5 - 1,8 V
- Eingangsspannung: 0 - 6 V
- Ausgangsspannung: 0 V - Vcc
- Betriebstemperatur: -55 - 125 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | SOP16 | Technologie: | LOGIK IC 3 TO 8 LINE DECODER | Montageart: | Oberflächenmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 40 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 74HC, 74HC Logic, 74HC Logik, HC Logic, 74HC238 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8802 | | | | 25 | | € 7,00* | ab € 0,0929* | € 0,2718* | | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,62* | € 0,70* | | | | | | | | 3 | | € 6,90* | ab € 0,56* | € 1,06* | | | | | | | | 40 | | € 8,95* | ab € 0,59* | € 1,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,795* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|