Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3- to 8-Line Decoder/Demultiplexer, SOIC-16, Texas Instruments CD74HC238M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3- to 8-Line Decoder/Demultiplexer, SOIC-16, Texas Instruments CD74HC238M
3- to 8-Line Decoder/Demultiplexer, SOIC-16, Texas Instruments CD74HC238M
Artikel-Nr.:
     4502-63S2182
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HC238M
EAN/GTIN:
     4099879086587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HC
74HC Logic
74HC Logik
Logik-Chips, CD74HC238M, Texas Instruments Der CD74HC238M ist ein Hochgeschwindigkeits-Silizium-Gate-CMOS-Decoder, der sich gut für die Dekodierung von Speicheradressen oder für Daten-Routing-Anwendungen eignet. Dieses Produkt hat drei binäre Auswahleingänge. Wenn das Gerät aktiviert ist, bestimmen diese Eingänge, welche der normalerweise niedrigen Ausgänge hoch gehen. Features * Drei Freigabeeingänge zur Vereinfachung der Kaskadierung * Ausgeglichene Laufzeiten und Übergangszeiten * Signifikante Leistungsreduzierung im Vergleich zu LSTTL-Logik-ICs * l/O Anschluss- oder Speicherwahlschalter
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
5.2 mA
Eingangsspannung:
6 V
Gehäuse:
SOIC-16
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Produkt-Art:
3- to 8-Line Decoder/Demultiplexer
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00032 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: HC Logic, HC-Logik, Decoder, Decoder IC, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, 74hc logic, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1255
25
€ 7,00*
ab € 0,0917*
€ 0,2936*
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,54*
3
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 1,12*
40
€ 8,95*
ab € 0,58*
€ 1,33*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 540,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.