Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M74HC4053RM13TR SOP16 SMT LOGIK IC ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
m74hc4053_stm.pdf
m74hc4053_stm.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-2098004053
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M74HC4053RM13TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
analog multiplexer
  • Technologie: LOGIK IC ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
  • Details: Triple 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
  • Versorgungsspannung: 2 - 6 V
  • Eingangsspannung: 0 - 6 V
  • Versorgungsstrom: +/- 50 mA
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Betriebstemperatur: -55 - 125 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOP16
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LOGIK IC ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
2500 Stück
Weitere Suchbegriffe: 74HC, 74HC Logic, 74HC Logik, HC Logic, 74HC4053
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0791*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2326*
€ 0,27679
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1561*
€ 0,18576
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1532*
€ 0,18231
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1284*
€ 0,1528
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1106*
€ 0,13161
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0986*
€ 0,11733
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.