Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SN74153 DIP-16 THT LOGIK IC DATA SELECTOR / MULTIPLEXER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
sn74153_ls153_s153_sig.pdf
sn74153_ls153_s153_sig.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-2100153
Hersteller:
     SIGNETICS
Herst.-Nr.:
     SN74153
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
analog multiplexer
  • Technologie: LOGIK IC DATA SELECTOR / MULTIPLEXER
  • Details: Dual 4 Line to 1 Line Data Selector/Multiplexer
  • Versorgungsspannung: 4,75 - 5,25 V
  • Eingangsspannung High Level: 2 V
  • Eingangsspannung Low Level: 0,8 V
  • Ausgangsspannung Low Level: 0,2 V
  • Ausgangsspannung High Level: 3,4 V
  • Ausgangsstrom High Level: -0,8 mA
  • Ausgangsstrom Low Level: 16 mA
  • Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-16
Technologie:
LOGIK IC DATA SELECTOR / MULTIPLEXER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,103*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 2550 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.