Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T74LS11B1 DIP-14 THT LOGIK IC TRIPLE 3-INPUT POSITIVE AND GATE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
t74ls11_stm.pdf
t74ls11_stm.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-2200011
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     T74LS11B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
  • Technologie: LOGIK IC TRIPLE 3-INPUT POSITIVE AND GATE
  • Versorgungsspannung: 4,75 - 5,25 V
  • Eingangspannung High Level: 2 V
  • Eingangsspannung Low Lwvel: 0,8 V
  • Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-14
Technologie:
LOGIK IC TRIPLE 3-INPUT POSITIVE AND GATE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos and, 4000 cmos, and-gatter dip, 74LS, 74LS Logic, 74LS Logik, LS Logic, 74LS11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0674*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2275*
€ 0,27073
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1365*
€ 0,16244
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1182*
€ 0,14066
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1157*
€ 0,13768
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1056*
€ 0,12566
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,087*
€ 0,10353
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0864*
€ 0,10282
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.