Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADC0832CCN DIP-8 THT 8-BIT SERIAL I/O A/D CONVERTER WITH MULTIPLEXER OPTION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
adc0831_32_34_38_national.pdf
adc0831_32_34_38_national.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3000172
Hersteller:
     National
Herst.-Nr.:
     ADC0832CCN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
  • Technologie: 8-BIT SERIAL I/O A/D CONVERTER WITH MULTIPLEXER OPTION
  • Auflösung: 8 Bit
  • Error: +/- 1 Bit Unadjusted
  • Versorgungsspannung: 4,5 - 6,3 V
  • Verlustleistung Ta = 25 °C: 800 mW
  • Wandlungszeit: 32 µS
  • ESD Anfälligkeit: 2000 V
  • Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-8
Technologie:
8-BIT SERIAL I/O A/D CONVERTER WITH MULTIPLEXER OPTION
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
40 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,794*
€ 3,32486
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,694*
€ 3,20586
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,826*
€ 2,17294
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,60*
€ 1,904
pro Stück
ab 35 Stück
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.