| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-340120606290000104 Herst.-Nr.: PIC12F629-I/SN EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: MIKROCONTROLLER
- Details: 8-Pin, Flash-Based 8-Bit CMOS
- Programmspeicher: 1,75 KB
- Datenspeicher SRAM: 64 B
- Datenspeicher EPROM: 128 B
- Anzahl der Ein-/Ausgänge: 6
- A/D-Wandler Kanäle: -
- Komparatoren: 1
- Takt-Frequenz: 20 MHz
- Timers 8/16-bit: 1/1
- Betriebstemperatur: -40 °C - 85 °C
- Versorgungsspannung: 2 V - 5,5 V
- Programmierung: ICSP
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | SOP8 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | MIKROCONTROLLER | Montageart: | Oberflächenmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 1,25* | € 1,92* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,14* | € 1,95* | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 1,19* | € 1,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,28* | € 2,00* | | | | Lager 8802 | | | | 10 | | € 7,00* | ab € 0,80* | € 2,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|