| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-4100690 Herst.-Nr.: CNY74-2H EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: OPTOKOPPLER FOTOTRANSISTOR
- Isolatorkanäle: 2
- Durchlassstrom: 60 mA
- Stoßstrom - Grenzwert: 1,5 A
- Sperrspannung: 6 V
- Verlustleistung @ Tamb = 25 °C: 100 mW
- Kollektor-Emitter-Spannung: 70 V
- Emitter-Kollektor-Spannung: 7 V
- Isolationsspannung: 5000 Vrms
- max. Durchlassspannung: 1,6 V
- Koppelkapazität: 0,3 pF
- Gleichstrom-Übertragungsverhältnis: 50 - 600 %
- Kollektorstrom: 50 mA
- Betriebstemperatur: -40 - 100 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | DIP-8 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | OPTOKOPPLER FOTOTRANSISTOR | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 50 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,27* | € 0,58* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,35* | € 0,59* | | | | | | | | 50 | | € 8,95* | ab € 0,33* | € 0,64* | | | | Lager 8802 | | | | 10 | | € 7,00* | ab € 0,25* | € 0,69* | | | | | | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,39* | € 0,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|