Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-53GD LED5MM_GRÜN THT LEUCHTDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
l-53gd_kingbright.pdf
l-53gd_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-4400505301
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-53GD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
  • Technologie: LEUCHTDIODE
  • Farbe: grün
  • Ausführung: grün diffus
  • Material: GaP
  • Lichtstärke: 30 mcd
  • Abstrahlwinkel: 30°
  • Wellenlänge: 568 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2 V
  • Durchlassstrom: 25 mA
  • max. Durchlassstrom: 140 mA
  • Kapazität: 15pF
  • max. Sperrstrom: 10 µA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 62,5 mW
  • Schwellenwert für elektrostatische Entladung: 8000 V
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED5MM_GRÜN
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1000 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
76000
1000
€ 7,00*
ab € 0,0466*
€ 0,0765*
10
€ 6,90*
ab € 0,061*
€ 0,1104*
5
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,34*
1
€ 6,90*
ab € 0,15*
€ 0,724*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0765*
€ 0,09104
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,071*
€ 0,08449
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0683*
€ 0,08128
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0628*
€ 0,07473
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 76,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingbright
RTF-5020
ab € 0,0891*
Zubehör
Kingbright
RTF-5010
ab € 0,0897*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.