Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2SA483 TO66 THT TRANSISTOR PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2sa483_inchange.pdf
2sa483_inchange.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5390048300
Hersteller:
     INCHANGE
Herst.-Nr.:
     2SA483
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR PNP
  • Kollektor-Emitter-Spannung: -150 V
  • Kollektor-Base-Spannung: -150 V
  • Kollektorstrom: -1,5 A
  • Verlustleistung: 20 W
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO66
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
TRANSISTOR PNP
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: SA483
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,549*
€ 0,65331
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.