Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2SA544 TO-39_LANG THT TRANSISTOR PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2sa537a-2sa563_db_nec.pdf
2sa537a-2sa563_db_nec.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5390054400
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     2SA544
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR PNP
  • Kollektor-Base-Spannung: -60 V
  • Emitter-Base-Spannung: -5 V
  • Kollektorstrom: -200 mA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 750 mW
  • Kapazität: 4 pF
  • Transitfrequenz: 250 MHz
  • Sperrschichttemperatur: 175 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO-39_LANG
Technologie:
TRANSISTOR PNP
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Klassifikation:
100
Weitere Suchbegriffe: SA544
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1,707*
€ 2,03133
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,647*
€ 1,95993
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,107*
€ 1,31733
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,097*
€ 1,30543
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Stück
ab 52 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
ab 53 Stück
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.