Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2SA1095 MT-200 THT TRANSISTOR PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2sa1095_inchange.pdf
2sa1095_inchange.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5390109500
Hersteller:
     INCHANGE
Herst.-Nr.:
     2SA1095
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR PNP
  • Kollektor-Emitter-Spannung: -160 V
  • Kollektor-Base-Spannung: -160 V
  • Kollektorstrom: -15 A
  • Verlustleistung: 150 W
Weitere Informationen:
Gehäuse:
MT-200
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
TRANSISTOR PNP
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: SA1095
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,21*
€ 5,0099
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.