Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2SA1962 TO-3PN THT TRANSISTOR PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2sa1962_inchange.pdf
2sa1962_inchange.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5390196200
Hersteller:
     INCHANGE
Herst.-Nr.:
     2SA1962
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR PNP
  • Kollektor-Emitter-Spannung: -230 V
  • Kollektor-Base-Spannung: -230 V
  • Kollektorstrom: -15 A
  • Verlustleistung: 130 W
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO-3PN
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
TRANSISTOR PNP
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
30 Stück
Klassifikation:
O
Weitere Suchbegriffe: SA1962
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Stück
ab 90 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.