Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2SB895A TO126 THT TRANSISTOR PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2sb895_a_matsushita-panasonic.pdf
2sb895_a_matsushita-panasonic.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5400089561
Hersteller:
     MATSUSHITA-PANASONIC
Herst.-Nr.:
     2SB895A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR PNP
  • Kollektor-Base-Spannung: -60 V
  • Kollektor-Emitter-Spannung: -50 V
  • Emitter-Base-Spannung: -5 V
  • Kollektorstrom: -1 A
  • Verlustleistung @ Tc = 25 °C: 1,2 W
  • Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO126
Technologie:
TRANSISTOR PNP
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Klassifikation:
R
Weitere Suchbegriffe: SB895
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Stück
ab 42 Stück
€ 0,374*
€ 0,44506
pro Stück
ab 43 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 44 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 45 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.