Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2SC2718 TO92 THT TRANSISTOR NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2sc2712_2sc2741_diverse.pdf
2sc2712_2sc2741_diverse.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5410271800
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     2SC2718
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR NPN
  • Kollektor-Base-Spannung: 60 V
  • Emitter-Base-Spannung: 5 V
  • Kollektorstrom: 100 mA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 250 mW
  • Kapazität: 3 pF
  • Transitfrequenz: 250 MHz
  • Sperrschichttemperatur: 125 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO92
Technologie:
TRANSISTOR NPN
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: SC2718
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0966*
  
Preis gilt ab 315.000 Stück
Mindestbestellmenge: 21 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 21 Stück
€ 0,2897*
€ 0,34474
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1957*
€ 0,23288
pro Stück
ab 52 Stück
€ 0,1745*
€ 0,20766
pro Stück
ab 53 Stück
€ 0,1593*
€ 0,18957
pro Stück
ab 54 Stück
€ 0,1441*
€ 0,17148
pro Stück
ab 210 Stück
€ 0,1401*
€ 0,16672
pro Stück
ab 420 Stück
€ 0,1371*
€ 0,16315
pro Stück
ab 1050 Stück
€ 0,1252*
€ 0,14899
pro Stück
ab 2100 Stück
€ 0,1211*
€ 0,14411
pro Stück
ab 315000 Stück
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.