Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2SC2926 TO92 THT TRANSISTOR NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2sc2926_s_rohm.pdf
2sc2926_s_rohm.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5410292600
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     2SC2926
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR NPN
  • Kollektor-Base-Spannung: 30 V
  • Kollektor-Emitter-Spannung: 19 V
  • Ermitter-Base-Spannung: 4 V
  • IC max. Kollektorstrom: 50 mA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 300 mW
  • Betriebstemperatur: -55 - 125 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO92
Technologie:
TRANSISTOR NPN
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: SC2926
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0705*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 0,2072*
€ 0,24657
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,1411*
€ 0,16791
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1246*
€ 0,14827
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1118*
€ 0,13304
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1094*
€ 0,13019
pro Stück
ab 434 Stück
€ 0,0993*
€ 0,11817
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,097*
€ 0,11543
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.