Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2SC5207A TO-3PFM THT TRANSISTOR NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2sc5207a_hit_renesas.pdf
2sc5207a_hit_renesas.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5410520700
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     2SC5207A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR NPN
  • Kollektor-Base-Spannung: 1500 V
  • Kollektor-Emitter-Spannung: 800 V
  • Emitter-Base-Spannung: 6 V
  • Kollektorstrom: 10 A
  • Verlustleistung @ Tc = 25 °C: 50 W
  • Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO-3PFM
Technologie:
TRANSISTOR NPN
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Klassifikation:
8 - 30
Weitere Suchbegriffe: SC5207
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,822*
€ 2,16818
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,772*
€ 2,10868
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,742*
€ 2,07298
pro Stück
ab 53 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
ab 54 Stück
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Stück
ab 55 Stück
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.