Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2SC5251 TO-3PFM THT TRANSISTOR NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2sc5251_hit_renesas.pdf
2sc5251_hit_renesas.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5410525100
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     2SC5251
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR NPN
  • Kollektor-Base-Spannung: 1500 V
  • Kollektor-Emitter-Spannung: 800 V
  • Emitter-Base-Spannung: 6 V
  • Kollektorstrom: 12 A
  • Verlustleistung @ Tc = 25 °C: 50 W
  • Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO-3PFM
Technologie:
TRANSISTOR NPN
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
30 Stück
Klassifikation:
8 - 35
Weitere Suchbegriffe: SC5251
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,2775*
€ 1,52023
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Stück
ab 69 Stück
€ 1,045*
€ 1,24355
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.