Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2SC5252 TO-3PFM THT TRANSISTOR NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2sc5252_hit_renesas.pdf
2sc5252_hit_renesas.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5410525200
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     2SC5252
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR NPN
  • Kollektor-Base-Spannung: 1500 V
  • Kollektor-Emitter-Spannung: 800 V
  • Emitter-Base-Spannung: 6 V
  • Kollektorstrom: 15 A
  • Verlustleistung @ Tc = 25 °C: 50 W
  • Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO-3PFM
Technologie:
TRANSISTOR NPN
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Klassifikation:
8 - 35
Weitere Suchbegriffe: SC5252
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,969*
€ 10,67311
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,951*
€ 7,08169
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,881*
€ 6,99839
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,481*
€ 6,52239
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,20*
€ 4,998
pro Stück
ab 113 Stück
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,689
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.