Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2SC5448 TO-3PFM THT TRANSISTOR NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2sc5448_hit_renesas.pdf
2sc5448_hit_renesas.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5410544800
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     2SC5448
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR NPN
  • Kollektor-Base-Spannung: 1500 V
  • Kollektor-Emitter-Spannung: 700 V
  • Emitter-Base-Spannung: 6 V
  • Kollektorstrom: 10 A
  • Verlustleistung @ Tc = 25 °C: 50 W
  • Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO-3PFM
Technologie:
TRANSISTOR NPN
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Klassifikation:
10 - 30
Weitere Suchbegriffe: SC5448
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,915*
€ 3,46885
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,023
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Stück
ab 85 Stück
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Stück
ab 86 Stück
€ 1,30*
€ 1,547
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.