| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8802-5410901300 Herst.-Nr.: 2SC9013 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Technologie: TRANSISTOR NPN
- Herstellerbezeichnung: S9013
- Kollektor-Base-Spannung: 40 V
- Kollektor-Emitter-Spannung: 25 V
- Emitter-Base-Spannung: 5 V
- Kollektorstrom: 500 mA
- Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 625 mW
- Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gehäuse: | TO92 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | TRANSISTOR NPN | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 1000 Stück | Klassifikation: | 120 - 180 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SC9013, KTC9013, S9013 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |