| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8802-5410901800 Herst.-Nr.: 2SC9018 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Technologie: TRANSISTOR NPN
- Herstellerbezeichnung: S9018
- Kollektor-Base-Spannung: 25 V
- Kollektor-Emitter-Spannung: 18 V
- Emitter-Base-Spannung: 4 V
- Kollektorstrom: 50 mA
- Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 0,4 W
- Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gehäuse: | TO92 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | TRANSISTOR NPN | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 1000 Stück | Klassifikation: | 97 - 146 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SC9018, KTC9018, S9018 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |