| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8802-5420060071 Herst.-Nr.: 2SD600K EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Technologie: TRANSISTOR NPN
- Kollektor-Emitter-Spannung: 120 V
- Kollektor-Base-Spannung: 120 V
- Emitter-Base-Spannung: 5 V
- Kollektorstrom: 1 A
- Verlustleistung @Ta=25 °C: 1 W
- Betriebstemperatur: -65 - 150 °C
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gehäuse: | TO126 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | TRANSISTOR NPN | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 50 Stück | Klassifikation: | 100 - 200 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SD600, TCSD600K |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |