Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

2SD2394 TO-220FA THT TRANSISTOR NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2sd2394_rohm.pdf
2sd2394_rohm.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5420239400
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     2SD2394
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR NPN
  • Kollektor-Base-Spannung: 80 V
  • Kollektor-Emitter-Spannung: 60 V
  • Emitter-Base-Spannung: 7 V
  • Kollektorstrom: 3 A
  • Verlustleistung @ Tc = 25 °C: 25 W
  • Ausgangskapazität: 35 pF
  • Transitfrequenz: 8 MHz
  • Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO-220FA
Technologie:
TRANSISTOR NPN
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: SD2394
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,142*
  
Preis gilt ab 112.500 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,413*
€ 0,49147
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 118 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 112500 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.