Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L6258E PowerSO36 SMT DMOS MOTORTREIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
l6258e_stm.pdf
l6258e_stm.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-L6258E
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6258E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
  • Technologie: DMOS MOTORTREIBER
  • Details: PWM controlled high current DMOS universal motor driver
  • Versorgungsspannung: 45 V
  • Ausgangsstrom: 1,5 A
  • Betriebstemperatur: 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
PowerSO36
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
DMOS MOTORTREIBER
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
31 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,839*
€ 9,32841
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,549*
€ 8,98331
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.