Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Image Volume - weiss - 80 g/m² - A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image Volume - weiss - 80 g/m² - A4
Image Volume - weiss - 80 g/m² - A4
Image Volume - weiss - 80 g/m² - A4
Image Volume - weiss - 80 g/m² - A4
Image Volume - weiss - 80 g/m² - A4
Image Volume - weiss - 80 g/m² - A4
Artikel-Nr.:
     881-430312
Hersteller:
     Image
Herst.-Nr.:
     430312
EAN/GTIN:
     3597320107856
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Image, Volume, weiss, Kopierpapier,holzfrei ECF, 80g/m2,210mm x 297mm, A4, SB,Paket zu 500 Bogen/Blatt


Image Volumen ist ein auflagenstarkes und strahlend weißes, holzfreies Büropapier. Durch seine sehr gute Druck- und Laufeigenschaften bestens geeignet für die tägliche Office-Anwendungen in schwarz-weiß.

Dieses weiße Büropapier bietet eine Auswahl an A4- und A3-Papieren für vielfältige geschäftliche Anwendungen. Eine gute Wahl für Mono- und Volumendrucke.


Anwendungen :

Tägliche Ausdrucke und Kopien in schwarz-weiß


Produktvorteile:

Bestens gegeignet für die täglichen Anwendungen im Büroalltag und für den Drucken von hohen Volumina / Geeignet für alle Standardanwendungen in schwarz-weiß & einfache Farblaserdrucke

Weitere Informationen:
Typ:
Kopierpapier
Marke:
Image Volume
Grammatur:
80 g/m²
Produktgröße:
210 mm x 297 mm
DIN-Größe:
A4
Produktfarbe:
weiss
Verpackung:
Paket zu 500 Bogen/Blatt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 881
280
20
pro Packung
€ 8,95*
ab € 2,94*
€ 3,64*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Palette
€ 2,90*
ab € 980,39*
€ 980,39*
Preise: Lager 881
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,00588* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 72,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 881
Versand: Lager 881
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 260,00*
€ 5,95*
ab € 850,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 881
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.