| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8898-WL11037 Herst.-Nr.: T4718ESD 08 EAN/GTIN: 5013969246070 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eigenschaften - Ergonomischer Dreikant-Griff für Komfort und erhöhtem Drehmoment
- Vollständig ESD-konform, ableitfähig in allen Brereichen
- Gehärteter Schaft aus legiertem Stahl für außergewöhnliche Festigkeit und Langlebigkeit
- Schwarze Klingen, vermeiden Reflexe und Abblättern von Chrompartikeln
- Direkter Spritzverguss des Griffs mit dem Schaft garantiert langlebige Verbindung und Funktion
- Paßgenaue Spitze für beschädigungsfreies Eindrehen
- Gemäß IEC61340 5.1 & 5.2
- Größe: TX 08
- Sichtbare Klingenlänge: 70 mm
- Gesamtlänge: 150 mm
- VDE: nein
- Schraubenart: TX08
- ESD gerecht: ja
- Verpackungsmaß: einzeln
- Schraubendreherart: Normale Schraubendreher
- Werkzeuglänge: 150 mm
- Anwendung Schraubendreher: TORX-Schrauben
- Klingenlänge: 70 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | VDE: | nein | Schraubenart: | TX08 | ESD gerecht: | ja | Verpackungsmaß: | einzeln | Schraubendreherart: | Normale Schraubendreher | Werkzeuglänge: | 150 mm | Anwendung Schraubendreher: | TORX-Schrauben | Klingenlänge: | 70 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (TORX TR), ESD-Schraubendreher TORX TR, ESD-Schraubenzieher TORX TR, ESD-TORX TR-Schraubendreher, ESD-TORX TR-Schraubenzieher, TORX TR-ESD-Schraubendreher, TORX TR-ESD-Schraubenzieher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, esd-schraubendreher torx t8, vde-schraubendreher (torx®), Schraubendreher, Schlüssel, Werkzeug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8898 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,79* | ab € 5,51* | € 8,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 14,99* | ab € 6,77* | € 10,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 6,50* | € 10,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 8,71* | € 12,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8898 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8898 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8898 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | ![](/p.gif) | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|