Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumpipette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vakuumpipette
Vakuumpipette
Artikel-Nr.:
     8898-WL12398
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0SVP100
EAN/GTIN:
     4003008046755
Suchbegriffe:
Greifhilfe
Greiflippe
Greifzange Alltagshilfe
Unterdruckaufnehmer

Eigenschaften

  • ERSA SVP 100 Vakuumpipette SMD-Vampir
  • Der ERSA SMD-Vampir ist maßgeschneidert für das einfache, sichere und präzise Handling von SMD-Bauelementen
  • Durch die ESD-Ausführung wird ein sicheres Arbeiten an spannungsempfindlichen SMT-Bauteile gewährleistet
  • Nicht in Gebrauch befindliche Saugdüsen und –näpfe
  • lassen sich sicher und jederzeit griffbereit im Gehäuseende des stabilen Aluminiumgriffes aufbewahren.
  • Durchmesser Saugnapf: 4 mm
  • Durchmesser Saugnapf 38: 6 mm
  • Durchmesser Saugnapf 39: 9 mm
  • Gehäuselänge 150 mm
  • Gehäusedurchmesser 14 mm
  • RoHS konform: ja

Weitere Informationen:
RoHS konform:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,96*
€ 14,36*
€ 4,00*
ab € 54,43*
€ 68,26*
Frei Haus
ab € 56,54*
€ 68,26*
Lager 8898
10
€ 3,79*
ab € 63,70*
€ 75,30*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 60,36*
€ 75,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000100
ab € 21,67*
Zubehör
Kurtz Ersa
0SVP12K
ab € 6,97*
Zubehör
Kurtz Ersa
0SVP12G
ab € 6,36*
Zubehör
Kurtz Ersa
0SVP07S
ab € 9,57*
Zubehör
Ersa Löttechnik
SVP13A
ab € 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.