| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL13122 Herst.-Nr.: JN2020 EAN/GTIN: 8427327332096 |
| |
|
| | |
| Eigenschaften - Durchmesser: 8 mm
- Innendurchmesser: 8 mm
- Spitzenform: gerade
- passendes Handstück: JT
- ESD gerecht: nein
Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 8 mm | passendes Handstück: | JT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Löttechnik, Düse, Heißluft, Zubehör, Ersatzteil |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 14,58* | € 20,70* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 14,65* | € 20,73* | | | | Lager 8898 | | | | | | € 3,79* | ab € 16,42* | € 23,19* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 17,86* | € 26,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|