Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Entlötgerät
>
Entlötlitze
>
Artikel
ESD-Entlötlitze, blau, Breite 2,5mm, Länge 30,5m
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8898-WL15062
Hersteller:
Techspray
Herst.-Nr.:
1811-100F
EAN/GTIN:
4050075249640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötlitze
techspray entlötlitze
entlötlitze
entlötlitze 2,5mm
Eigenschaften
Entlötlitze auf ESD-Rolle
Mit Harzflussmittel getränkte Litze für schnelles Aufsaugen des Lotes
Farbe: blau
Farbe: blau
ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
ESD gerecht:
ja
... >
Löt- und Entlötlitzen
>
Techspray
>
TECHSPRAY Entlötlitzen Wick XL
Weitere Suchbegriffe:
Lötzubehör
,
Löttechnik
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 26,47*
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 36,89*
€ 43,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 36,56*
€ 43,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 33,67*
€ 40,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 32,72*
€ 38,94
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 31,61*
€ 37,62
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 26,47*
€ 31,50
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techspray 1808-10F Lötkolben/-station Zubehör Entlöten von Geflecht
Techspray
1808-10F
ab € 2,40*
Zubehör
Techspray 1809-10F Lötkolben/-station Zubehör Entlöten von Geflecht
Techspray
1809-10F
ab € 2,78*
Zubehör
Techspray 1809-5F Lötkolben/-station Zubehör Entlöten von Geflecht
Techspray
1809-5F
ab € 1,79*
Zubehör
Techspray 1810-100F Lötkolben/-station Zubehör Entlöten von Geflecht
Techspray
1810-100F
ab € 18,60*
Zubehör
Techspray 1810-10F Lötkolben/-station Zubehör Entlöten von Geflecht
Techspray
1810-10F
ab € 2,99*
Zubehör
Techspray 1810-5F Lötkolben/-station Zubehör Entlöten von Geflecht
Techspray
1810-5F
ab € 1,78*
Zubehör
Techspray 1811-10F Lötkolben/-station Zubehör Entlöten von Geflecht
Techspray
1811-10F
ab € 3,01*
Zubehör
Techspray 1811-5F Lötkolben/-station Zubehör Entlöten von Geflecht
Techspray
1811-5F
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen