Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Entlötlitze, blau, Breite 2,5mm, Länge 1,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
ESD-Entlötlitze, blau, Breite 2,5mm, Länge 1,5m
ESD-Entlötlitze, blau, Breite 2,5mm, Länge 1,5m
Artikel-Nr.:
     8898-WL15064
Hersteller:
     Techspray
Herst.-Nr.:
     1811-5F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötlitze
entlötlitze

Eigenschaften

  • Entlötlitze auf ESD-Rolle
  • Mit Harzflussmittel getränkte Litze für schnelles Aufsaugen des Lotes
  • Farbe: blau
  • Farbe: blau
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
ESD gerecht:
ja
Weitere Suchbegriffe: Lötzubehör, Löttechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,54*
€ 4,21
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techspray
1808-10F
ab € 2,41*
Zubehör
Techspray
1809-10F
ab € 2,79*
Zubehör
Techspray
1809-5F
ab € 1,77*
Zubehör
Techspray
1810-100F
ab € 18,74*
Zubehör
Techspray
1810-10F
ab € 2,98*
Zubehör
Techspray
1810-5F
ab € 1,78*
Zubehör
Techspray
1811-100F
ab € 26,55*
Zubehör
Techspray
1811-10F
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.