Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CT2 EX8 Lötspitze Meißelform gebogen 425°C, 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CT2 EX8 Lötspitze Meißelform gebogen 425°C, 7 mm
CT2 EX8 Lötspitze Meißelform gebogen 425°C, 7 mm
CT2 EX8 Lötspitze Meißelform gebogen 425°C, 7 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL16737
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054250899N
EAN/GTIN:
     4003019000746
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen

Eigenschaften

  • Produktserie: CT2-Serie
  • Spitzenart: HM
  • Spitzenserie: CT2
  • Spitzenbreite: 7 mm
  • Spitzenbreite in Zoll: 0,276 in
  • Spitzenform: meißelförmig
  • Spitzenausrichtung: abgewinkelt
  • Spitzen Temperatur: 425 °C
  • Passendes Handstück: W 201
  • passendes Handstück: W 201
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Produktserie:
CT2-Serie
Spitzenart:
HM
Spitzenserie:
CT2
Spitzenbreite:
7 mm
Spitzenbreite in Zoll:
0,276 in
Spitzenform:
meißelförmig
Spitzenausrichtung:
abgewinkelt
Spitzen Temperatur:
425 °C
Passendes Handstück:
W 201
passendes Handstück:
W 201
Weitere Suchbegriffe: Lötspitze, Löttechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 19,93*
€ 24,64*
Lager 8898
5
1
€ 3,79*
ab € 19,33*
€ 27,13*
1
€ 6,90*
ab € 25,31*
€ 34,69*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
4003019000234
ab € 19,43*
Zubehör
Weller Tools
T0054241799N
ab € 19,14*
Zubehör
Weller Tools
T0054241899N
ab € 19,75*
Zubehör
Weller Tools
T0054251899N
ab € 20,23*
Zubehör
Weller Tools
T0054242899N
ab € 19,93*
Zubehör
Weller Tools
T0056105699N
ab € 118,58*
Zubehör
Weller Tools
T0051512499
ab € 21,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.