Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller CT2 E7 Lötspitze 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller CT2 E7 Lötspitze 1 Stück(e)
Weller CT2 E7 Lötspitze 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62726083
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     4003019000234
EAN/GTIN:
     4003019000234
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Das Magnastat-System funktioniert mittels eines Dauermagneten und eines ferro-magnetischen Temperaturfühlers. Ist die Lötspitze kalt, wird der Dauermagnet von dem ferro-magnetischem Temerpaturfühler angezogen. In diesem Zustand ist der Schalter geschlossen und die Heizung eingeschaltet. Nähert sich der Temperaturfühler seinem Curie-Tiefpunkt, also der gewählten Spitzentemperatur, so ändert sich sein magnetisches Verhalten und die Heizung wird ausgeschaltet. Kühlt die Spitze etwas ab, zieht der Temerpaturfühler wieder an und der Regelkreislauf beginnt erneut. Die Wahl der Arbeitstemperatur erfolgt durch einfaches Wechseln der Lötspitze mit dem an ihr angebrachten Temperaturfühler. Die Weller-Longlife-Lötspitzen umfassen die Temperaturbereiche 260°, 310°C , 370°C , 425°C und 480°C. Die WTCP 51 eignet sich nicht für EGB-sichere Anwendungen, da der Lötkolben nicht antistatisch ist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Temperatur (max)
370 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054250799N
ab € 18,54*
Zubehör
Weller Tools
T0054250899N
ab € 18,16*
Zubehör
Weller Tools
T0054241799N
ab € 18,04*
Zubehör
Weller Tools
T0054241899N
ab € 18,06*
Zubehör
Weller Tools
T0054251799N
ab € 11,40*
Zubehör
Weller Tools
T0054251899N
ab € 18,36*
Zubehör
Weller Tools
T0054242899N
ab € 18,21*
Zubehör
Weller Tools
T0052242099
ab € 12,52*
Zubehör
Weller Tools
T0056105699N
ab € 118,55*
Zubehör
Weller Tools
T0051512599
ab € 14,46*
Zubehör
Weller Tools
T0051512499
ab € 21,67*
Zubehör
Weller Tools
005 22 419 99
ab € 2,048*
Zubehör
Weller Tools
W 201 230V
ab € 141,51*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 321,24*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 302,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.