Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze PT-AA7 Rundform, abgeschrägt, Breite 1,6 mm, 370 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze PT-AA7 Rundform, abgeschrägt, Breite 1,6 mm, 370 °C
Lötspitze PT-AA7 Rundform, abgeschrägt, Breite 1,6 mm, 370 °C
Lötspitze PT-AA7 Rundform, abgeschrägt, Breite 1,6 mm, 370 °C
Artikel-Nr.:
     8898-WL16977
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     4PTAA7-1
EAN/GTIN:
     4059796001902
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen

Eigenschaften

  • Magnastat System

  • Durchmesser: 6,9 mm
  • Produktserie: PT-Serie
  • Spitzenart: HM
  • Spitzenserie: PT
  • Spitzenlänge: 33 mm
  • Spitzenlänge in Zoll: 1,299 in
  • Spitzenbreite: 1,6 mm
  • Spitzenbreite in Zoll: 0,063 in
  • Lötspitzendurchmesser: 6,9 mm
  • Spitzenform: rund
  • Spitzenausrichtung: abgeschrägt
  • Spitzen Temperatur: 370 °C
  • passender Lötkolben: TCP 24, TCP 12, TCPS, TCP 42, FE 50M
  • Passendes Handstück: FE 50M, TCP 12, TCP 24, TCP 42, TCPS
  • passendes Handstück: TCP 24, TCP 12, TCPS, TCP 42, FE 50M
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6,9 mm
Produktserie:
PT-Serie
Spitzenart:
HM
Spitzenserie:
PT
Spitzenlänge:
33 mm
Spitzenlänge in Zoll:
1,299 in
Spitzenbreite:
1,6 mm
Spitzenbreite in Zoll:
0,063 in
Lötspitzendurchmesser:
6,9 mm
Spitzenform:
rund
Weitere Suchbegriffe: Lötspitze, Löttechnik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,65*
€ 7,01*
Lager 8898
9
€ 3,79*
ab € 4,84*
€ 7,03*
€ 6,90*
ab € 5,04*
€ 7,30*
€ 8,95*
ab € 4,94*
€ 7,34*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 8,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0053210599
ab € 81,11*
Zubehör
Weller Tools
PT7/LT ADAPTER + SPITZENHÜLSE
ab € 11,10*
Zubehör
Weller Tools
PT8/LT ADAPTER + BARREL
ab € 11,00*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 308,06*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.