Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze PT-B8 meißelförmig, 2,4 x 0,8 mm, 425 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze PT-B8 meißelförmig, 2,4 x 0,8 mm, 425 °C
Lötspitze PT-B8 meißelförmig, 2,4 x 0,8 mm, 425 °C
Lötspitze PT-B8 meißelförmig, 2,4 x 0,8 mm, 425 °C
Artikel-Nr.:
     8898-WL16981
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     4PTB8-1
EAN/GTIN:
     4059796001933
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen

Eigenschaften

  • Magnastat System

  • Durchmesser: 6,9 mm
  • Produktserie: PT-Serie
  • Spitzenart: HM
  • Spitzenserie: PT
  • Spitzenlänge: 33 mm
  • Spitzenlänge in Zoll: 1,299 in
  • Spitzenbreite: 2,4 mm
  • Spitzenbreite in Zoll: 0,094 in
  • Spitzendicke: 0,8 mm
  • Spitzendicke in Zoll: 0,03 in
  • Lötspitzendurchmesser: 6,9 mm
  • Spitzenform: meißelförmig
  • Spitzenausrichtung: gerade
  • Spitzen Temperatur: 425 °C
  • passender Lötkolben: TCP 24, TCP 12, TCPS, TCP 42, FE 50M
  • Passendes Handstück: FE 50M, TCP 12, TCP 24, TCP 42, TCPS
  • passendes Handstück: TCP 24, TCP 12, TCPS, TCP 42, FE 50M
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6,9 mm
Produktserie:
PT-Serie
Spitzenart:
HM
Spitzenserie:
PT
Spitzenlänge:
33 mm
Spitzenlänge in Zoll:
1,299 in
Spitzenbreite:
2,4 mm
Spitzenbreite in Zoll:
0,094 in
Spitzendicke:
0,8 mm
Spitzendicke in Zoll:
0,03 in
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötspitze, Löttechnik
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,78*
€ 6,49*
Lager 8898
141
1
€ 3,79*
ab € 4,85*
€ 7,03*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 5,02*
€ 7,22*
1
€ 6,90*
ab € 5,04*
€ 7,28*
10
€ 8,95*
ab € 5,667*
€ 7,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0053210599
ab € 81,59*
Zubehör
Weller Tools
PT7/LT ADAPTER + SPITZENHÜLSE
ab € 11,10*
Zubehör
Weller Tools
PT8/LT ADAPTER + BARREL
ab € 10,99*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 308,89*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 303,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.