Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze PT-C9 meißelförmig, 3,2 x 0,8 mm, 480 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze PT-C9 meißelförmig, 3,2 x 0,8 mm, 480 °C
Lötspitze PT-C9 meißelförmig, 3,2 x 0,8 mm, 480 °C
Lötspitze PT-C9 meißelförmig, 3,2 x 0,8 mm, 480 °C
Artikel-Nr.:
     8898-WL16992
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     4PTC9-1
EAN/GTIN:
     4059796001988
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...

Eigenschaften

  • Magnastat System

  • Durchmesser: 6,9 mm
  • Produktserie: PT-Serie
  • Spitzenart: HM
  • Spitzenserie: PT
  • Spitzenlänge: 33 mm
  • Spitzenlänge in Zoll: 1,299 in
  • Spitzenbreite: 3,2 mm
  • Spitzenbreite in Zoll: 0,126 in
  • Spitzendicke: 0,8 mm
  • Spitzendicke in Zoll: 0,03 in
  • Lötspitzendurchmesser: 6,9 mm
  • Spitzenform: meißelförmig
  • Spitzenausrichtung: gerade
  • Spitzen Temperatur: 480 °C
  • passender Lötkolben: TCP 24, TCP 12, TCPS, TCP 42, FE 50M
  • Passendes Handstück: FE 50M, TCP 12, TCP 24, TCP 42, TCPS
  • passendes Handstück: TCP 24, TCP 12, TCPS, TCP 42, FE 50M
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6,9 mm
Produktserie:
PT-Serie
Spitzenart:
HM
Spitzenserie:
PT
Spitzenlänge:
33 mm
Spitzenlänge in Zoll:
1,299 in
Spitzenbreite:
3,2 mm
Spitzenbreite in Zoll:
0,126 in
Spitzendicke:
0,8 mm
Spitzendicke in Zoll:
0,03 in
Weitere Suchbegriffe: weller tools ersatzlötspitzen, ersatzlötspitze meißelform, Lötspitze, Löttechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8898
7
€ 3,79*
ab € 4,89*
€ 7,03*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 5,00*
€ 7,23*
€ 6,90*
ab € 5,04*
€ 7,30*
€ 6,90*
ab € 6,84*
€ 10,17*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0053210599
ab € 81,59*
Zubehör
Weller Tools
PT7/LT ADAPTER + SPITZENHÜLSE
ab € 11,10*
Zubehör
Weller Tools
PT8/LT ADAPTER + BARREL
ab € 10,99*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 308,89*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 303,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.