Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze PT-H7 meißelförmig, 0,8 x 0,4 mm, 370 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze PT-H7 meißelförmig, 0,8 x 0,4 mm, 370 °C
Lötspitze PT-H7 meißelförmig, 0,8 x 0,4 mm, 370 °C
Lötspitze PT-H7 meißelförmig, 0,8 x 0,4 mm, 370 °C
Artikel-Nr.:
     8898-WL17013
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     4PTH7-1
EAN/GTIN:
     4003019432639
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation

Eigenschaften

  • Magnastat System

  • Durchmesser: 6,9 mm
  • Produktserie: PT-Serie
  • Spitzenart: HM
  • Spitzenserie: PT
  • Spitzenlänge: 35 mm
  • Spitzenlänge in Zoll: 1,378 in
  • Spitzenbreite: 0,8 mm
  • Spitzenbreite in Zoll: 0,031 in
  • Spitzendicke: 0,4 mm
  • Spitzendicke in Zoll: 0,02 in
  • Lötspitzendurchmesser: 6,9 mm
  • Spitzenform: meißelförmig
  • Spitzenausrichtung: gerade
  • Spitzen Temperatur: 370 °C
  • passender Lötkolben: TCP 24, TCP 12, TCPS, TCP 42, FE 50M
  • Passendes Handstück: FE 50M, TCP 12, TCP 24, TCP 42, TCPS
  • passendes Handstück: TCP 24, TCP 12, TCPS, TCP 42, FE 50M
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6,9 mm
Produktserie:
PT-Serie
Spitzenart:
HM
Spitzenserie:
PT
Spitzenlänge:
35 mm
Spitzenlänge in Zoll:
1,378 in
Spitzenbreite:
0,8 mm
Spitzenbreite in Zoll:
0,031 in
Spitzendicke:
0,4 mm
Spitzendicke in Zoll:
0,02 in
Weitere Suchbegriffe: lötstation, Lötspitze, Löttechnik
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,59*
€ 5,93*
10
€ 4,80*
ab € 4,62*
€ 5,97*
1
€ 4,00*
ab € 5,40*
€ 6,56*
Lager 8898
90
1
€ 3,79*
ab € 4,88*
€ 7,00*
6 Tage
5
1
€ 7,60*
ab € 5,04*
€ 7,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052241999
ab € 2,048*
Zubehör
Weller Tools
T0052242099
ab € 12,48*
Zubehör
Weller Tools
T0053210599
ab € 81,42*
Zubehör
Weller Tools
PT7/LT ADAPTER + SPITZENHÜLSE
ab € 11,19*
Zubehör
Weller Tools
PT8/LT ADAPTER + BARREL
ab € 10,99*
Zubehör
Weller Tools
WDC 2.
ab € 18,14*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 296,19*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 295,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.