Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Flachbürste hart, schwarze Naturborsten 19 mm, leitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Flachbürste hart, schwarze Naturborsten 19 mm, leitfähig
ESD Flachbürste hart, schwarze Naturborsten 19 mm, leitfähig
Artikel-Nr.:
     8898-WL17627
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     6100.104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Bürste
ESD-Bürsten
esd bürste warmbier
esd bürste

Produktbeschreibung

Dieser ESD Pinsel eignet sich zur antistatischen Reinigung von ESD empfindlichen Bauelementen.

Eigenschaften

  • Elektrostatisch, volumenleitfähiger Kunststoff-Griff
  • Eingearbeitete Naturborsten, die mit leitfähigen Fasern vermischt sind
  • Mit ESD Warnsymbol
  • Herstellerfarbangabe: schwarz
  • Farbe: schwarz
  • Material: Naturborsten
  • typischer Ableitwiderstand: 10⁶ - 10⁷ Ohm
  • Eigenschaft Verpackung: leitfähig
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
schwarz
Farbe:
schwarz
Material:
Naturborsten
typischer Ableitwiderstand:
10⁶ - 10⁷ Ohm
Eigenschaft Verpackung:
leitfähig
ESD gerecht:
ja
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutz, ESD-Arbeitsplatzausrüstung, ESD-Pinsel, ESD-Reinigung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 8,63*
€ 12,51*
Lager 8898
67
€ 3,79*
ab € 10,82*
€ 15,54*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,26*
€ 24,46*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
6.100.103
ab € 7,58*
Ähnlich
Warmbier
6.100.106
ab € 10,01*
Ähnlich
Warmbier
6.100.107
ab € 11,58*
Ähnlich
Warmbier
61.001.001
ab € 32,46*
Ähnlich
Warmbier
6100.105
ab € 9,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.