Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DX 117 Saugdüse, Außen 2,9 mm, Innen 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DX 117 Saugdüse, Außen 2,9 mm, Innen 1,5 mm
DX 117 Saugdüse, Außen 2,9 mm, Innen 1,5 mm
DX 117 Saugdüse, Außen 2,9 mm, Innen 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL18214
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051314799
EAN/GTIN:
     4003019058761
Suchbegriffe:
Entlötkolben
Entlötkolben-Düse
Auslötspitze
Entlötkopf

Eigenschaften

  • Exzenterbefestigung für schnellen Düsenwechsel

  • Produktserie: DX-Saugdüsen
  • Innendurchmesser: 1,5 mm
  • Außendurchmesser: 2,9 mm
  • Spitzenlänge: 23 mm
  • Spitzenform: Saugdüse
  • Spitzenausrichtung: gerade
  • passendes Handstück: DSX 80, DXV 80
Weitere Informationen:
Produktserie:
DX-Saugdüsen
Innendurchmesser:
1,5 mm
Außendurchmesser:
2,9 mm
Spitzenlänge:
23 mm
Spitzenform:
Saugdüse
Spitzenausrichtung:
gerade
passendes Handstück:
DSX 80, DXV 80
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 8,07*
€ 10,40*
1
€ 9,80*
ab € 7,36*
€ 10,67*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 7,68*
€ 11,07*
1
€ 4,00*
ab € 7,53*
€ 11,08*
Lager 8898
44
1
€ 3,79*
ab € 7,86*
€ 11,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051314099
ab € 7,37*
Zubehör
Weller Tools
T0058706794N
ab € 16,04*
Zubehör
Weller Tools
T0051318299N
ab € 233,23*
Zubehör
Weller Tools
T0051350099N
ab € 19,91*
Zubehör
Weller Tools
T0058765801
ab € 20,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.