Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze meißelförmig, 1,8 x 0,8 mm, C245944


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze meißelförmig, 1,8 x 0,8 mm, C245944
Lötspitze meißelförmig, 1,8 x 0,8 mm, C245944
Artikel-Nr.:
     8898-WL22059
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C245944
EAN/GTIN:
     8427327254855
Suchbegriffe:
Butangaskartusche
Butangaspatrone
Gaskartusche
Lötkartusche

Produktbeschreibung

Lötspitzen der Reihe C245 für Lötkolben T245 (ehemals AD-2245). Sie eignen sich für allgemeine Lötzwecke. Schlaf- und Ruhemodus in der Ablage.

Eigenschaften

  • Produktserie: C245
  • Spitzenserie: C245
  • mit integrierter Heizung: ja
  • Spitzen-Maße: 1,8 x 0,8 mm
  • Spitzenlänge: 13,5 mm
  • Spitzenbreite: 1,8 mm
  • Gesamtlänge Lötspitze: 100 mm
  • Spitzenform: meißelförmig
  • Spitzenausrichtung: gerade
  • passender Lötkolben: T245
  • Passendes Handstück: T245
  • passendes Handstück: T245
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Produktserie:
C245
Spitzenserie:
C245
mit integrierter Heizung:
ja
Spitzen-Maße:
1,8 x 0,8 mm
Spitzenlänge:
13,5 mm
Spitzenbreite:
1,8 mm
Gesamtlänge Lötspitze:
100 mm
Spitzenform:
meißelförmig
Spitzenausrichtung:
gerade
passender Lötkolben:
T245
Weitere Suchbegriffe: Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, lötkartusche jbc, gaskartusche, Lötspitze, Löttechnik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,53*
€ 27,07*
€ 6,90*
ab € 19,27*
€ 27,07*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 19,67*
€ 27,33*
Lager 8898
306
€ 3,79*
ab € 19,87*
€ 27,70*
€ 4,80*
ab € 20,23*
€ 28,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.