Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze löffelförmig, D: 3,8 mm, C245938


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze löffelförmig, D: 3,8 mm, C245938
Lötspitze löffelförmig, D: 3,8 mm, C245938
Artikel-Nr.:
     8898-WL22527
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C245938
EAN/GTIN:
     8427327254824
Suchbegriffe:
Butangaskartusche
Butangaspatrone
Gaskartusche
Lötkartusche

Produktbeschreibung

Lötspitzen der Reihe C245 für Lötkolben T245 (ehemals AD-2245). Sie eignen sich für allgemeine Lötzwecke. Schlaf- und Ruhemodus in der Ablage.

Eigenschaften

  • Lotdepotspitze für Fine Pitch

  • Produktserie: C245
  • Spitzenserie: C245
  • mit integrierter Heizung: ja
  • Spitzenlänge: 10,5 mm
  • Gesamtlänge Lötspitze: 100 mm
  • Lötspitzendurchmesser: 3,8 mm
  • Spitzenverwendung: für Fine Pitch
  • Spitzenform: Hohlkehle
  • Spitzenausrichtung: abgeschrägt
  • passender Lötkolben: T245
  • Passendes Handstück: T245
  • passendes Handstück: T245
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Produktserie:
C245
Spitzenserie:
C245
mit integrierter Heizung:
ja
Spitzenlänge:
10,5 mm
Gesamtlänge Lötspitze:
100 mm
Lötspitzendurchmesser:
3,8 mm
Spitzenverwendung:
für Fine Pitch
Spitzenform:
Hohlkehle
Spitzenausrichtung:
abgeschrägt
passender Lötkolben:
T245
Weitere Suchbegriffe: Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, lötkartusche jbc, gaskartusche, Lötspitze, Löttechnik
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8898
584
€ 3,79*
ab € 26,95*
€ 36,55*
€ 4,00*
ab € 27,66*
€ 38,12*
€ 6,90*
ab € 28,36*
€ 38,12*
€ 4,80*
ab € 29,42*
€ 39,32*
€ 6,90*
ab € 36,52*
€ 51,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.