| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL22585 Herst.-Nr.: C245708 EAN/GTIN: 8427327254435 |
| |
|
| | |
| Eigenschaften - für großflächigen Zinnauftrag (Spezialanwendung)
- mit verstärkter Eisenschicht
- Produktserie: C245
- Spitzenserie: C245
- mit integrierter Heizung: ja
- Spitzen-Maße: 4,8 x 1,5 mm
- Spitzenlänge: 13,5 mm
- Gesamtlänge Lötspitze: 100 mm
- Spitzenform: meißelförmig
- Spitzenausrichtung: gerade
- passender Lötkolben: T245
- Passendes Handstück: T245
- passendes Handstück: T245
- ESD gerecht: nein
Weitere Informationen: | | Produktserie: | C245 | Spitzenserie: | C245 | mit integrierter Heizung: | ja | Spitzen-Maße: | 4,8 x 1,5 mm | Spitzenlänge: | 13,5 mm | Gesamtlänge Lötspitze: | 100 mm | Spitzenform: | meißelförmig | Spitzenausrichtung: | gerade | passender Lötkolben: | T245 | Passendes Handstück: | T245 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,29* | € 29,28* | | | | Lager 8898 | | | | | | € 3,79* | ab € 21,32* | € 29,29* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 26,86* | € 38,15* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 30,83* | € 41,51* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,69* | € 49,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|